ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
9
9
8.6
消費電力(W)
54.4
54.4
17
定格光束(Lm)
4500
4500
1860
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15346670
品番
OC257178BR
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。
華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様
調光器:不可
材質
飾:クリスタルガラス
質量(kg)
9
取付
簡易取付A
高さ(mm)
300
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
54.4
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)56
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4500
調光率(%)
連続調光100-5・調色
適用畳数
~12畳
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843