仕様調光器:不可材質飾:クリスタルガラス長さ(mm)1275幅(mm)90質量(kg)8.6取付簡易取付A高さ(mm)250材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)17全高(mm)1310~2310色温度(K)2700~6500材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1860調光率(%)連続調光100-1・調色