曜日別特売
OC257137LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346819

 

OC257137LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346819
OC257137LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346819

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)3.5
消費電力(W)48
定格光束(Lm)4970
内容量1台注文コード15346819品番OC257137LR
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。
小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。

仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)質量(kg)3.5取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)48色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)628ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)48LED使用数(個)×8グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4970調光率(%)連続調光100-5・位相制御適用畳数~12畳
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする