仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)質量(kg)2.8取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)36色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)568ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)36LED使用数(個)×6グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3730調光率(%)連続調光100-5・位相制御適用畳数~8畳