曜日別特売
OL291580BRE 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347537

 

OL291580BRE 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347537
OL291580BRE 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347537

住宅用非常灯付シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適用畳数~10畳
消費電力(W)42
エネルギー消費効率(Lm/W)105
内容量1台注文コード15347537品番OL291580BRE
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安心・便利なもしものあかり
シーリングライトが停電時に非常点灯。
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。

仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可質量(kg)2.8取付クイックA高さ(mm)124種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000電池交換:BB-03050グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)599材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)ランプの種類高演色LED光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105材質(枠)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)43演色指数(Ra)94非常灯評定番号住宅用:AH1-003定格光束(Lm)(白色時)4410調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~10畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※停電検知装置OA 253 300(別売)が必要です
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする