仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可質量(kg)6.1取付直付専用/簡易取付A高さ(mm)150材質(本体)鋼(オフホワイト色)種類器具:LED一体型消費電力(W)40適合場所屋内色温度(K)2700~6500幅(Φmm)660材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)41リモコン付昇降方式電動昇降装置:対応型演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)4225調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)適用畳数~8畳