曜日別特売
OP252925BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348298

 

OP252925BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348298
OP252925BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348298

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプフレンジ
材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)
高さ(mm)269
内容量1台注文コード15348298品番OP252925BR
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。
アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。

仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)質量(kg)1.2取付直付専用高さ(mm)269材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)タイプフレンジ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)802~1302色温度(K)2700~6500幅(Φmm)200ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)48.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)331調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする