仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.2取付直付専用高さ(mm)269材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)タイプフレンジ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6全高(mm)802~1302色温度(K)2700幅(Φmm)200ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)642調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄