仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(セピア色・模様入)質量(kg)0.8取付直付専用高さ(mm)139材質(本体)鋼(黒色)タイプフレンジ種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)372~1172色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)54.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)346調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄