仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質飾:クリスタルガラス幅(mm)118質量(kg)0.9取付直付専用/引掛シーリング高さ(mm)290材質(本体)鋼(クロームメッキ)タイプフレンジ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)599~1399色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)627調光率(%)連続調光100-5・調色