仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)1高さ(mm)199材質(本体)鋼(黒色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)732~1232色温度(K)3500幅(Φmm)209ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)453調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄