曜日別特売
OP252941WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349244

 

OP252941WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349244
OP252941WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349244

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色質量(kg)0.6注文コード15349244品番OP252941WR
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。
自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。
木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。

仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:檜幅(mm)130質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)100タイプフレンジ種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)633~1133色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする