曜日別特売
OP252916BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349454

 

OP252916BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349454
OP252916BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349454

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
材質セード:アクリル(黒色)
内容量1台注文コード15349454品番OP252916BR
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。
艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。
セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。

仕様調光器:不可材質セード:アクリル(黒色)質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)310タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形6W×3(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)18全高(mm)660~1460色温度(K)2700~6500幅(Φmm)393材質(カバー)下面:フロストアクリルランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)888調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする