仕様調光器:不可材質セード:アクリル(白色)質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)310タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)15全高(mm)660~1460色温度(K)5000幅(Φmm)393材質(カバー)下面:フロストアクリルランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)26明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1368調光の可否不可