曜日別特売
OP252915WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349488

 

OP252915WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349488
OP252915WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349488

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
材質セード:アクリル(白色)
光源色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード15349488品番OP252915WR
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。
艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。
セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。

仕様調光器:不可材質セード:アクリル(白色)質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)310タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)15全高(mm)660~1460色温度(K)3500幅(Φmm)393材質(カバー)下面:フロストアクリルランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)26明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1319調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする