曜日別特売
OP252934BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349540

 

OP252934BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349540
OP252934BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349540

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイププラグ
内容量1台注文コード15349540品番OP252934BR
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。
流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。
鮮やかなバーミリオン系

仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アルミ(赤色)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)96タイププラグ種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)634~1234色温度(K)2700~6500幅(Φmm)121ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)470調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする