ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
タイプ
プラグ
フレンジ
プラグ
光源色
温白色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
3500
2700
5000
3500
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15349759
品番
OP252938WR
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。
流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。
定番の合わせやすいブラック
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
材質
グローブ:アルミ(黒色)
質量(kg)
0.5
取付
レール取付専用
高さ(mm)
96
タイプ
プラグ
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
634~1234
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
121
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
498
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843