仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.9取付レール取付専用高さ(mm)164材質(本体)鋼(アイボリー色ワイピング)タイププラグ種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)702~1302色温度(K)2700幅(Φmm)138ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光の可否不可