曜日別特売
OP252295LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350030

 

OP252295LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350030
OP252295LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350030

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプフレンジ
内容量1台注文コード15350030品番OP252295LR
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.2取付引掛シーリング高さ(mm)151材質(本体)鋼(真鍮色メッキ)タイプフレンジ種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)446~1246色温度(K)2700幅(Φmm)118ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする