ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
プラグ
フレンジ
プラグ
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15350039
品番
OP252296LR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)
1.2
取付
レール取付専用
高さ(mm)
151
材質(本体)
鋼(真鍮色メッキ)
タイプ
プラグ
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
全高(mm)
689~1289
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
118
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
368
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843