仕様調光器:別売材質グローブ:アクリル(乳白・透明)質量(kg)0.4取付レール取付専用高さ(mm)92タイププラグ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)630~1230色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)118ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)690調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄