ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
材質
グローブ:樹脂系(白色)
グローブ:樹脂系(白色)
グローブ:樹脂系(黒色・金色)
高さ(mm)
290
290
184
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15350154
品番
OP252859BR
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。
ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:樹脂系(白色)
質量(kg)
0.4
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
290
タイプ
コード収納フレンジ付
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
全高(mm)
1057~1857
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
300
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
608
調光率(%)
連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843