仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂系(黒色・金色)質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)290タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)1057~1857色温度(K)2700~6500幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)67.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457調光率(%)連続調光100-5・調色