曜日別特売
OP252865BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350215

 

OP252865BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350215
OP252865BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350215

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
材質グローブ:樹脂系(黒色)
高さ(mm)122
内容量1台注文コード15350215品番OP252865BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,300

格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。
ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。

仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:樹脂系(黒色)質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)122タイプフレンジ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)506~1306色温度(K)2700~6500幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)60光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)408調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする