仕様調光器:別売材質グローブ:樹脂系(白色)質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)184タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)1003~1803色温度(K)2700幅(Φmm)190ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)647調光率(%)連続調光100-5・位相制御