ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
材質
グローブ:樹脂系(黒色)
グローブ:樹脂系(白色)
グローブ:樹脂系(黒色・金色)
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15350310
品番
OP252866LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。
ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様
調光器:別売
種別
コード収納フレンジ付
材質
グローブ:樹脂系(黒色)
質量(kg)
0.4
取付
レール取付専用
高さ(mm)
122
タイプ
プラグ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
全高(mm)
715~1315
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
130
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
423
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843