曜日別特売
OB255360WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350425

 

OB255360WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350425
OB255360WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350425

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
光源色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード15350425品番OB255360WR
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

しっとりとした白雪を二層のセードで再現。
マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。
透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。

仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型色温度(K)3500グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)334調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする