OB255127BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350477

 

OB255127BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350477
OB255127BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350477

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15350477品番OB255127BR
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。

仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)幅(mm)124寸法(mm)出:198質量(kg)1高さ(mm)259材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)440調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする