曜日別特売
OB255364NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350730

 

OB255364NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350730
OB255364NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350730

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)61.2
内容量1台注文コード15350730品番OB255364NR
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。
自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。
木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。

仕様調光器:不可材質セード:檜(ブラウン色)幅(mm)130寸法(mm)出:155質量(kg)0.7高さ(mm)187材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)61.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)306調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする