OB255348NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350949

 

OB255348NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350949
OB255348NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15350949

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)74
内容量1台注文コード15350949品番OB255348NR
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。

仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5布張りセード:アイボリー高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)370調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする