ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.2
67.2
74
71.2
46.2
50.8
49
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15350967
品番
OB255349LR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
130
寸法(mm)
出:123
質量(kg)
0.5
色
布張りセード:チノベージュ
高さ(mm)
137
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
上下部開放
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
231
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843