仕様連結パーツ:別売、調光器:不可、電源ケーブル:別売幅(mm)1580寸法(mm)出:85質量(kg)1.9取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ非調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)15.9色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)24材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1300調光の可否不可