TT888010 超音波人感センサー ODELIC(オーデリック) 15351640

 

TT888010 超音波人感センサー ODELIC(オーデリック) 15351640
TT888010 超音波人感センサー ODELIC(オーデリック) 15351640

超音波人感センサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード15351640品番TT888010
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロール
T-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。

材質樹脂長さ(mm)64幅(mm)74質量(kg)0.1オフホワイト色高さ(mm)72種類T-LINEスタンド専用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする