曜日別特売
OG264087 防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック) 15351676

 

OG264087 防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック) 15351676
OG264087 防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック) 15351676

防雨型バッテリー式タスクライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード15351676品番OG264087
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。
インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。

仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)質量(kg)0.8ブラック高さ(mm)290材質(本体)亜鉛ダイカスト(メタリックブラック色)/ポリカーボネート(メタリックブラック色)種類器具:LED一体型構造防雨型定格消費電力(W)2.7色温度(K)2700幅(Φmm)135材質(カバー)アクリル(透明・模様入)ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間タッチスイッチ仕様3段階調光調光方式段調光演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
注意
※USBケーブル(Type-C)とACアダプター(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途ご用意ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする