仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□520質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)515~685色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45リモコン付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)3620調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~10畳