曜日別特売
OP252834R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351807

 

OP252834R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351807
OP252834R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351807

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適用畳数~8畳
消費電力(W)34
内容量1台注文コード15351807品番OP252834R
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

国産の材で組む風格の杉柾。
隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。
漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。

仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□520質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)34スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)515~685色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35リモコン演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)2970調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~8畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする