曜日別特売
OP252392R1 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351816

 

OP252392R1 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351816
OP252392R1 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351816

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード15351816品番OP252392R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,800

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。
素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。
斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。

仕様調光器:不可材質グローブ:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)秋田杉種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)29全高(mm)394~764色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2970調光の可否不可適用畳数~8畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15351816OP252392R115351834OP252683R1OP252392R1 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15351834ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする