ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15351850
品番
OP252684R1
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。
素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。
斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:美濃和紙
幅(mm)
□560
質量(kg)
1.9
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
220
材質(本体)
杉(黒色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
34
全高(mm)
394~794
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)35
リモコン
付
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
(白色時)3400
調光率(%)
連続調光100-1・調色
適用畳数
~8畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843