仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)1.4取付直付専用高さ(mm)255材質(本体)樹脂系(白色)タイプフレンジ種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)788~1288色温度(K)5000幅(Φmm)310ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)62.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)314調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄