OP252930LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352209

 

OP252930LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352209
OP252930LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352209

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
消費電力(W)5
タイププラグ
高さ(mm)255
光源色電球色
内容量1台注文コード15352209品番OP252930LR
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。
モダンな空間に映える和の意匠です。
下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。

仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)1.4取付レール取付専用高さ(mm)255材質(本体)樹脂系(白色)タイププラグ種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)793~1393色温度(K)2700幅(Φmm)310ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)301調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする