ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
消費電力(W)
5
5
13.2
タイプ
プラグ
フレンジ
プラグ
コード収納フレンジ付
高さ(mm)
255
255
355
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15352218
品番
OP252930NR
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。
モダンな空間に映える和の意匠です。
下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
質量(kg)
1.4
取付
レール取付専用
高さ(mm)
255
材質(本体)
樹脂系(白色)
タイプ
プラグ
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
793~1393
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
310
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
314
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843