ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15352550
品番
OB255361BR
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。
日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
□150
寸法(mm)
出:120
質量(kg)
0.5
材質(本体)
アクリル(和紙貼り)
種類
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700~6500
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
406
調光率(%)
連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843