OB255357NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15352744

 

OB255357NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15352744
OB255357NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 15352744

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)□140
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード15352744品番OB255357NR
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様調光器:不可幅(mm)□140寸法(mm)出:91質量(kg)0.5材質(本体)鋼線(白色)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放色温度(K)5000材質(カバー)和紙調不織布ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする