ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
190
□140
190
242
光源色
温白色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
3500
2700
5000
3500
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15352787
品番
OB255299WR
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
調光器:不可
幅(mm)
190
寸法(mm)
出:115
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
200
材質(本体)
白木
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
上下部開放
色温度(K)
3500
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)
ポリエステル強化和紙
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
422
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843