仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100消費電力(W)9.2構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469