仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可長さ(mm)72寸法(mm)出:500質量(kg)1.6色マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150色温度(K)5000幅(Φmm)100材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)65.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当ビーム角度(°)101回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)326配光タイプ拡散配光