OG264051NR エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354074

 

OG264051NR エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354074
OG264051NR エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354074

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可注文コード15354074品番OG264051NR
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メンテナンス性に優れたランプ交換型
交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。

仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可長さ(mm)72寸法(mm)出:500質量(kg)1.6ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150色温度(K)5000幅(Φmm)100材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)65.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当ビーム角度(°)101回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)326配光タイプ拡散配光
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする