仕様調光器:不可長さ(mm)72質量(kg)1.6色ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)(プラグ付)5明るさ白熱灯器具60W相当ビーム角度(°)101回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)312配光タイプ拡散配光