曜日別特売
OD361495BR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355097

 

OD361495BR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355097
OD361495BR ダウンライト ODELIC(オーデリック) 15355097

ダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
オフホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)83.5
内容量1台注文コード15355097品番OD361495BR
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場
レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。

仕様調光器:不可質量(kg)1オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8構造高気密SB形色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)87ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)樹脂(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)83.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさ白熱灯器具100W相当ビーム角度(°)40演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)902調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプワイド配光取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする