仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5色オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)68幅(Φmm)170ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1282傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25